Kierrehylsysarja, 3/8" + 1/2" 13 osaa
3/8 tuuman + 1/2 tuuman kierrehylsysarja, 13 osaa
3/8 JA 1/2 KIERREHYLSY SRJ. 13-OS.
Tuotenro 0714131300
EAN 4052703273447
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tarkasti muotoiltu kartiomainen kierreprofiili
Vääntiö 3/8", koko 8–14 mm
Vääntiö 1/2", koko 16–21 mm
Kaikissa hylsyissä on ulkoinen kuusiovääntiö ruuvinväännintä varten
Soveltuu käytettäväksi iskuruuvimeisselillä
Pyöristyneiden ruuvien ja mutterien helppo irrotus
kartiomaisen kierreprofiilin ansiosta
Säästää valtavasti aikaa
nopea irrotus, ei lämmittämistä tai poisporaamista
Soveltuu kierretapeille tai pinnapulteille
ulkoisen kuusiovääntiön ansiosta
Tiedot(X)
Korjaus- ja purkutyöhön hyötyajoneuvokorjaamoissa, lukkopajoissa, metallikorjaamoissa jne.
Kappalemäärä lajitelmassa/sarjassa | 13 KPL |
SPRLSKT-1/2IN-L38-WS17
DRIFTPIN-3/8IN-L75MM
DRIFTPIN-1/2IN-L78MM
FMINRT-(0714131300)
METBOX-220X110X35-SZ1