Kierrejousipuristin Scangrip
Kierrejousipuristin, Scangrip
KIERREJOUSIPURISTIN 1800KG
Tuotenro 071352522
EAN 4045989499281
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Scangripin monipuolinen kierrejousipuristin on täydellinen työkalu erikokoisten sylinteri- ja kartiojousien puristamiseen, sen 1800 kg puristusvoima varmistaa tehokkaan ja vakaa työskentelyn. Jousipuristimessa on säädettävä puristusmekanismi, joka mahdollistaa helpon ja tarkan säädön eri kokoisille jousille. Lisäksi tuotteen ergonominen muotoilu ja kädensijat takaavat käyttömukavuuden ja turvallisen työskentelyn. Tämä jousipuristin on korkealaatuinen ja luotettava työkalu, joka helpottaa jousien asennusta ja purkamista ammattilaistasolla.
- Sopii Ø 80 -230 mm sylinteri- ja kartiojousille
- Sarja sisältää yleisleuat jousille: 2 kpl Ø 80 - 145 mm, 2 kpl Ø 145 - 195 mm
- Puristusvoima 1800 kg
Tiedot(X)
Tuotteen paino | 8500,000 g |