Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Kierretankoleikkuri

Kierretankoleikkuri, HIT
KIERRETANKOLEIKKURI

Tuotenro 071406 890

EAN 4053479946917

-
Kierretankoleikkuri

Tuotenro 071406 890
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
Tehokas ja monipuolinen kierretankojen leikkauslaite, joka on tarkoitettu 4.6 kovuuden kierretangoille ja vakiona 8 ja 10 mm katkaisuleuat. Täydellinen valinta tuotantoon, joka vaatii tarkkuutta ja tehokkuutta kierretankojen käsittelyssä.

Kierretankoleikkuri HIT tarjoaa tehokkaan ja monipuolisen ratkaisun kierretankojen leikkaukseen. Laite on suunniteltu erityisesti 4.6 kovuuden kierretangoille ja siinä on vakiona 8 ja 10 mm katkaisuleuat, jotka varmistavat tarkan leikkauksen joka kerta. Tämä laite on täydellinen valinta tuotantoon, joka vaatii sekä tarkkuutta että tehokkuutta kierretankojen käsittelyssä. Lisäksi HIT kierretankoleikkuri on suunniteltu käyttömukavuus ja turvallisuus huomioiden, joten voit työskennellä luottavaisin mielin.



  • 4.6 kovuuden kierretangoille

  • Vakiona 8 ja 10 mm katkaisuleuat
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot