Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Kiinteistöharja varrella

Katuharja, polypropeenia varrella
KIINTEISTÖHARJA VARRELLA

Tuotenro 0695943095

EAN 4053479943473

-
Kiinteistöharja varrella

Tuotenro 0695943095
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
Ammattilaisen valinta: kestävä PP-runko ja epoksimaalattu metallivarsi tarjoavat ergonomisen työskentelyasennon. Pitkä harjas takaa tehokkaan lumilakaisuefektin ja estää roskien paakkuuntumista, sopii pohjoisiin oloihin ja valmistettu Suomessa.

Katuharja, polypropeenia varrella on ammattilaisten valinta siivoukseen. Harjan runko on valmistettu kestävästä polypropeenista ja metallista, mikä tekee siitä säänkestävän ja pitkäikäisen. Pitkä varsi takaa ergonomisen työskentelyasennon ja joustava kuitu varmistaa tehokkaan siivouksen. Harjan suunnittelu pohjoisen oloihin tekee siitä ihanteellisen valinnan kaikenlaiseen ulkosiivoukseen, ja sen luutamainen lakaisuefekti tekee lumesta ja roskista helppoja poistaa. Tuote on valmistettu Suomessa ja sen innovatiiviset ominaisuudet tekevät siivouksesta nopeaa, helppoa ja mukavaa.



  • Runko: PP, metalli

  • Kuitu: Polypropeeni

  • Valmistettu Suomessa
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Pituus (kokonaispituus)

152 cm

Materiaali, harjakset

PP-Polypropeeni

Leveys

300 mm

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot