Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Kiintoavain, metriset koot, 2 avointa päätä DIN 3110/ISO 1085

Kiintoavain ISO 1085, 2 avointa päätä
KIINTOAVAIN 17X19MM

Tuotenro 0713304179

EAN 4024835153386

-
Kiintoavain, metriset koot, 2 avointa päätä DIN 3110/ISO 1085

Tuotenro 0713304179
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
Ammattilaatuinen ZEBRA-työkalu

Ergonominen kiintoavain raskaaseen käyttöön


  • Kiintoavaisessa on kaksi erilaista avainkokoa. 15° kulmaan taivutettu pää takaa tehokkaan voimansiirron

  • Muotoilu säästää aikaa ja vaivaa

  • Erittäin vahvat päät kestävät kovaa käyttöä


Standardin mukainen ja korkealaatuinen


  • Kiintoavain on standardin DIN 3110/ISO 1085 mukainen

  • Hyväksi todettua kromi-vanadiumterästä

  • Pinnat on kromattu ja päät on lisäksi kiillotettu

  • Pinnoite antaa pysyvän ruostesuojauksen ja takaa keskimääräistä huomattavasti pidemmän käyttöiän

  • Kiintoavaimen pitkä käyttöikä vähentää vaihto- ja varastointikustannuksia

Toimitusmyynti

Tuotetiedot

Tiedot(X)

AV/ Leukojen väli

17 x 19 mm

Pituus (kokonaispituus) (L)

220 mm

Leuan paksuus (a)

7 mm

Avainpään ulkomitta (b1)

38 mm

Avainpään 2 ulkomitta (b2)

42 mm

Materiaali

Kromi-vanadiumteräs

Pinta/pinnoite

Kromattu

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot