Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Kiintorengasavain, lyhyt, metriset koot POWERDRIV

Kiintorengasavain, lyhyt
KIINTORENGASAVAIN ZEBRA 21MM

Tuotenro 071330121

EAN 4024835152976

-
Kiintorengasavain, lyhyt, metriset koot POWERDRIV

Tuotenro 071330121
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
Lyhyt malli, ammattilaatuinen ZEBRA®-työkalu

Kestävä vääntötyökalu avoimella päällä ja rengaspäällä


  • Erittäin vahvalla 15° kulmassa olevalla avoimella päällä onnistuu juuttuneidenkin ruuvien irrottaminen

  • 15° kulmassa oleva rengaspää on tarkoitettu syvennyksissä olevien tavallisimpien ruuvien kiristämiseen

  • 12-kulmainen POWERDRIV-vääntiö takaa hellävaraisen mutta nopean työskentelyn

  • Työkalujen monipuolinen käytettävyys vähentää vaihto- ja varastointikustannuksia


Standardin mukainen malli


  • Työkalu on ruuvaustyökaluja koskevan standardin DIN 3113 A/ISO 3318/7738 mukainen


Erittäin korkea laatu takaa pitkän käyttöiän


  • Luotettavaksi todettua kromi-vanadiumterästä

  • Pinnat on kromattu, avoin pää ja rengaspää on kiillotettu

  • Pinnoite antaa pysyvän ruostesuojauksen ja takaa keskimääräistä huomattavasti pidemmän käyttöiän

  • Kiintorengasavaimen kestävyys vähentää vaihtotarvetta ja varastointikustannuksia


POWERDRIV®-ominaisuudella


  • Sopii käyttöön ääriolosuhteissa, koska tavallisesta poiketen se kohdistaa kääntövoiman ruuvin reunoihin kulmien sijaan
Tuotetiedot

Tiedot(X)

AV/ Leukojen väli

21 mm

Pituus (kokonaispituus) (L)

250 mm

Lenkin/renkaan paksuus (a1)

12,5 mm

Leuan paksuus (a2)

8 mm

Leukojen leveys (ulko) (b)

47 mm

Lenkin/renkaan ulkohalkaisija (d)

32,2 mm

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot