Kiintorengasavain, lyhyt, metriset koot POWERDRIV
Kiintorengasavain, lyhyt
KIINTORENGASAVAIN ZEBRA 7MM
Tuotenro 071330107
EAN 4024835152839
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Kestävä vääntötyökalu avoimella päällä ja rengaspäällä
- Erittäin vahvalla 15° kulmassa olevalla avoimella päällä onnistuu juuttuneidenkin ruuvien irrottaminen
- 15° kulmassa oleva rengaspää on tarkoitettu syvennyksissä olevien tavallisimpien ruuvien kiristämiseen
- 12-kulmainen POWERDRIV-vääntiö takaa hellävaraisen mutta nopean työskentelyn
- Työkalujen monipuolinen käytettävyys vähentää vaihto- ja varastointikustannuksia
Standardin mukainen malli
- Työkalu on ruuvaustyökaluja koskevan standardin DIN 3113 A/ISO 3318/7738 mukainen
Erittäin korkea laatu takaa pitkän käyttöiän
- Luotettavaksi todettua kromi-vanadiumterästä
- Pinnat on kromattu, avoin pää ja rengaspää on kiillotettu
- Pinnoite antaa pysyvän ruostesuojauksen ja takaa keskimääräistä huomattavasti pidemmän käyttöiän
- Kiintorengasavaimen kestävyys vähentää vaihtotarvetta ja varastointikustannuksia
POWERDRIV®-ominaisuudella
- Sopii käyttöön ääriolosuhteissa, koska tavallisesta poiketen se kohdistaa kääntövoiman ruuvin reunoihin kulmien sijaan
Tiedot(X)
![]() | |
AV/ Leukojen väli | 7 mm |
Pituus (kokonaispituus) (L) | 110 mm |
Lenkin/renkaan paksuus (a1) | 6 mm |
Leuan paksuus (a2) | 4 mm |
Leukojen leveys (ulko) (b) | 16 mm |
Lenkin/renkaan ulkohalkaisija (d) | 11,8 mm |