Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Kivitaltta 8-kulmainen

Kivitaltta
LYÖNTITALTTA KÄSISUOJALLA

Tuotenro 071463 36

EAN 4011231720106

-
Kivitaltta 8-kulmainen

Tuotenro 071463 36
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
Karkaistua kromi-vanadiumterästä



Vahvistettu ja turvallinen lyöntipää


Estää lyöntipään vääntymisen ja murtumisen.



Kokonaan vahvistettu varsi


Erittäin vahva ja kulutusta kestävä.



Uudelleenhiottava terä



Öljynkestävät PVC-kahvat


Ehkäisee kahvan lipeämisestä aiheutuvilta vammoilta.



Kimpoavat iskut


Siirtyvät kahvaan, eivät käteen.



Kahdeksankulmainen kahva


Estää talttaa vierimästä alas esimerkiksi rakennustelineeltä.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Pituus (kokonaispituus)

300 mm

Katkaisu-/leikkuuleveys (S)

26 mm

Lyöntipinnan halkaisija (a)

18 mm

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot