Konehylsy 5/16" kuusio, magneetilla
Konehylsy C 8,0 (5/16"), magneetti
KONEHYLSY 5/16 17MM
Tuotenro 0614176833
EAN 4038898427940
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- 5/16 tuuman konehylsy, C 8.0
- Materiaali: kromi-vanadiumteräs
Tiedot(X)
Esim. ASSY 4 combi
![]() | |
AV/ Leukojen väli | 17 mm |
Vääntiö, kiinnitys | C 8,0 (5/4 tuumaa) |
Kannan/vääntiön malli | Ulkoinen kuusio |
Kärjen/pään/vääntiön malli | Ulkoista kuusiokantaa varten |
Pituus (kokonaispituus) (L) | 50 mm |
Hylsyn syvyys magneettiin (l) | 10 mm |
Hylsyn ulkohalkaisija (D) | 25 mm |