Konehylsy kateruuville WIP
Konehylsy C 6,3 (1/4"), jousipidike, WIP
KONEHYLSY KATER.JOUSIK.8MM WIP 1 KPL
Tuotenro 2499614018
EAN 4056807020105
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Würth WIP-pusseissa on saatavana valikoima laatutuotteita, joiden normaali pakkaus saattaa olla liian suuri.
Tarkemmat tuotetiedot löydät toimitussisällöstä. Tuotteita klikkaamalla löytyvät myös asennusohjeet ja tekniset tiedot.
Katso tarkemmat tuotetiedot eShopista, WIP-päätuotteen alta.
Tiedot(X)
AV/ Leukojen väli | 8 mm |
Vääntiö, kiinnitys | C 6,3 (1/4 tuumaa) |
Kannan/vääntiön malli | Ulkoinen kuusio |
Kärjen/pään/vääntiön malli | Kuusiokolo (tuuma) |
Pituus (kokonaispituus) (L) | 25 mm |
Hylsyn ulkohalkaisija (D) | 12 mm |