Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Konehylsy peltikattoruuveille 1/4 kiinnitys jousipidin

Konehylsy, C 6,3 (1/4"), jousipidike
KONEHYLSY 8MM JOUSIK

Tuotenro 5767018

EAN 4056807697628

-
Konehylsy peltikattoruuveille 1/4 kiinnitys jousipidin

Tuotenro 5767018

-
Määrä
P-koko:

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tehokas ja monikäyttöinen jousikuormitteinen vääntiö C 6,3 kiinnityskaralla. Soveltuu erinomaisesti RST- ja pinnoitettujen sekä kattopeltiruuvien kanssa käytettäväksi.

Konehylsy, C 6,3 (1/4'), on varustettu jousikuormitteisella vääntiöllä ja C 6,3 kiinnityskaralla, mikä tekee siitä kätevän työkalun RST- ja pinnoitettujen sekä kattopeltiruuvien ruuvaamiseen. Tämä tuote takaa tehokkaan ja tarkan työskentelyn, olipa kyseessä sitten työkalu, kone tai laite. Sen ergonominen muotoilu ja helppo käyttö tekevät siitä turvallisen ja käyttäjäystävällisen vaihtoehdon ammattilaisille.



  • Jousikuormitteinen vääntiö sekä C 6,3 kiinnityskara

  • RST- ja pinnoitettujen sekä kattopeltiruuvien ruuvien kanssa käytettävä
Tuotetiedot

Tiedot(X)

AV/ Leukojen väli

8 mm

Vääntiö, kiinnitys

C 6,3 (1/4 tuumaa)

Kannan/vääntiön malli

Ulkoinen kuusio

Kärjen/pään/vääntiön malli

Kuusiokolo (tuuma)

Pituus (kokonaispituus) (L)

25 mm

Hylsyn ulkohalkaisija (D)

12 mm

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot