Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Konepajaharja

Käsiharja, konepaja, kestää kemikaaleja
KONEPAJAHARJA

Tuotenro 0891350113

EAN 4053479960067

-
Konepajaharja

Tuotenro 0891350113
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
Kestävä harjas, joka kestää yleisimpiä liuottimia, öljyjä ja kemikaaleja. Valmistettu muovisesta rungosta ja valkofiiberistä, mitat 490 x 38 mm, harjakset pituudeltaan 40 mm.

Käsiharja konepajalle. Kestää yleisimmät liuottimet, öljyt ja kemikaalit. Harjan 490 x 38 mm koko on ihanteellinen työkaluksi koneille ja laitteille, ja sen muovirunko ja valkofiiberiharjakset takaavat kestävyyden ja pitkän käyttöiän. Turvallinen ja helppokäyttöinen harja, joka pitää koneesi puhtaana ja toimintakunnossa ilman kemikaalien aiheuttamia vaurioita.



  • Harjas kestää yleisimpiä liuottimia, öljyjä ja kemikaaleja.

  • 490 x 38 mm, runko: muovia, kuitu valkofiiberi, pituus 40 mm.
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Materiaali, pitkä kahva

Muovi

Materiaali, harjakset

Sekaharjas

Pituus (kokonaispituus) (L)

420 mm

Leveys (B)

50 mm

Harjasten pituus (H)

40 mm

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot