Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Konepajaviila

Korjaamoviila, D-malli, nelikulma, muovikahva
4-KULMAVIILA PÄÄLLÄ 250 MM KESK 2

Tuotenro 0714610062

EAN 4053479951683

-
Konepajaviila

Tuotenro 0714610062

-
Määrä
P-koko:
x 1 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Neliön muotoiset D-mallin laadukkaat viilat tasaiseen lopputulokseen. Pitkä käyttöikä ja mukava kahva tekevät työskentelystä tehokasta ja miellyttävää.

Neliön muotoinen E-mallin keskikarkea viila, jonka leikkuugeometria ja säännöllinen hampaiden etäisyys varmistavat tasaisen lopputuloksen työkappaleessa. Viilalla on erittäin pitkä käyttöikä, kiitos laadukkaan teräsmateriaalin ja huolellisen karkaisun. Viilassa on muovikahva, joka tekee työskentelystä miellyttävämpää ja turvallisempaa.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Viilan terän pituus (L)

250 mm

Leveys (B)

10 mm

Karkeus

2

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot