Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Korjausholkki Autojen sytytystulppien korjaamiseen, TIME-SERT®

Kierreholkki auton sytytyst. kiert. korjaukseen
TIME-SERT KORJ HOLKKI 14X1,25X15,0

Tuotenro 0662141254

EAN 4011231546898

-
Korjausholkki Autojen sytytystulppien korjaamiseen, TIME-SERT®

Tuotenro 0662141254

-
Määrä
P-koko:
x 25 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tasaiselle tai kartiotiivistyspinnalle
  • Turvallinen käyttää myös heikoissa seinämissä

  • Voidaan käyttää myös ohutseinämäisissä materiaaleissa

  • Tiiviiksi muovautuva

  • Itselukittuva

  • Tarkka asemointi työkappaleeseen
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija x nousu (My)

M14 x 1,25

Pituus (kokonaispituus) (L)

15 mm

Malli

Tiivisteelle

Pinta/pinnoite

Kuparoitu

Materiaali

Teräs

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot