Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Kovasin

Hiomakivi, yleiskäyttöinen
KOVASIN YLEISKÄYTTÖÖN

Tuotenro 071404159

EAN 4053479946825

-
Kovasin

Tuotenro 071404159
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
Teroita metalliset työkalut helposti ja nopeasti käyttämällä kostutettua hiomakiveä. Välttämätön apuväline terävien työkalujen terävänä pitämiseen.

Hiomakiven avulla voit teroittaa metalliset työkalut helposti ja nopeasti. Käytä hiomakiveä kostutettuna saadaksesi parhaan lopputuloksen työkalun teroitukseen. Hiomakiven käyttö on helppoa ja turvallista, joten voit luottaa sen tehokkuuteen ja laatuun. Hiomakivi on välttämätön apuväline kaikille, jotka haluavat pitää työkalunsa terävinä ja käyttökelpoisina.



  • Hiomakivi, eli kovasin metallisten työkalujen teroittamiseen

  • Käytetään kostutettuna
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Leveys

36 mm

Pituus (kokonaispituus)

225 mm

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot