Kulmahiomakone EWS 7-125 BASIC 750 W
Kulmahiomakone EWS 7-125 BASIC
KULMAHIOMAKONE EWS 7-125 BASIC
MASTER
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Kevyt ja helppo käsitellä
Tällä kulmahiomakoneella teet väsymättä töitä pitkiäkin ajanjaksoja. Hyvä paino/suorituskyky suhde koneen tehoalueeseen nähden, sillä se painaa vain 1,8 kg. Ohut kädensija (ympärysmitta 176 mm)
Pieni kulmavaihde
Pienen kulmavaihteen ansiosta pääset käsiksi myös vaikeasti saavutettavissa oleviin paikkoihin.
Pidempi käyttöikä
Erikoiskehitellyt tuuletusaukot jäähdyttävät moottoria optimaalisesti. Kun hiiliharjat ovat kuluneet täysin loppuun kytkeytyy kone automaattisesti pois päältä, tämä suojaa moottoria ja takaa pidemmän käyttöiän.
Vääntymätön laikansuojus
Antaa käyttäjälle erinomaisen suojan.
- Koneeseen sopivat hiilet EWS 7 – 125 Basic -2kpl - 5807 015 028 -.
Tiedot(X)
Käyttöjännite | 230 V/AC |
Taajuus vähint./enint. | 50 / 60 Hz |
Suojausluokka | Suojausluokka II / suojaeristys |
Nimellisteho | 750 W |
Kierrosnopeus (tyhjäkäynti) enint. | 11500 rpm |
Katkaisulaikan halkaisija enint. | 125 mm |
Kierteen tyyppi x karan kierteen halkaisija | M14 |
Koneen paino | 1,8 kg |
Liitosjohdon/kaapelin/vaijerin pituus | 4 m |
Toiminnot | Uudelleenkäynnistyssuoja |
![Laikansuoja kulmahiomakoneeseen WSH 230 Laikansuoja kulmahiomakoneeseen WSH 230](/is-bin/intershop.static/WFS/3106-B1-Site/-/fi_FI/webkit_bootstrap/dist/img/fallback-img/fallback-78px.jpg)
PROTCOV-F.ANGLGRIND-D115
Jos et tiedä pakkauskokoa, kun annat tuotenumeron suoraan ostoskoriin tai luet tuotteen EasyScan/VarioScan-järjestelmällä, jätä kenttä tyhjäksi. Tässä tapauksessa pakkauskoko määritetään automaattisesti.
VVVV = 4 numeron mittainen etunumero
AAA = 3 numeroa mitan osalle 1
BBB = 3 numeroa mitan osalle 2
Tuotenumerorakenteiden esimerkkejä:
Esimerkki 1: Ruuvi, mitat 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (kaksi välilyöntiä lukujen 4 ja 10 välillä)
VVVVAAABBB
005710 20 (yksi välilyönti lukujen 10 ja 20 välillä)
Esimerkki 3: Aluslevy, jonka sisähalkaisija on 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Hinta on pakkausyksikköä (pakkauskokoa) kohti: 250 kpl:n hinta näytetään 250:n pakkausyksikkönä ja 300 kpl:n hinta 300:n pakkausyksikkönä.
Hinta/hinta-avain:
Hinta on per hinta-avaimen kappalemäärä:
1 kpl:n hinta
100 kpl:n hinta
1000 kpl:n hinta
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!