Kulmaväännin E 6.3 (1/4) Säädettävä kulma
Kulmaväännin, E 6.3 (1/4), kulmasäätö
KULMAVÄÄNNIN 1/4 KULMASÄÄDÖLLÄ
Tuotenro 0614176620
EAN 4056807331201
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Pikalukitusmekanismi
Kulma säädettävissä portaattomasti 360 astetta
Halutun kulman säätäminen onnistuu tarkasti ilman erillisiä työkaluja
Soveltuu erityisesti työskentelyyn kaikissa ahtaissa ja vaikeapääsyisissä paikoissa
Sama akseli, sama suunta
- Kierrevaihteisto, jonka tulo- ja lähtöakseli ovat samalla akselilla ja jonka molemmissa päissä on sama pyörimissuunta.
- Koaksiaalilähtö varmistaa, että koko teho välittyy täysin.
Ruuvit pysyvät kärjissä tukevasti paikallaan vahvan magneetin ansiosta
Korkea vääntömomentti. Kulmavääntimen säädettävän 360 astetta kääntyvän kulman ansiosta sen käyttö on helppoa ja tehokasta
Tiedot(X)
Vääntiö, kiinnitys | E 6,3 (1/4 tuumaa) |
Kannan/vääntiön malli | Kuusio |
Kärjen/pään koko | 1/4 |
Kärjen/pään/vääntiön malli | Kuusiokolo (tuuma) |
Pituus (kokonaispituus) (L) | 125 mm |