Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Kulmaväännin

Kulmaväännin 1/4"
KULMAVÄÄNNIN 1/4 HEAVY DUTY

Tuotenro 06149000

EAN 4045727929445

-
Kulmaväännin

Tuotenro 06149000
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
Tehokas kulmaväännin ruuvaus- ja poraustöihin

Laadukas kulmaväännin, valmistettu karkaistusta teräksestä


Enimmäisvääntömomentti 57 Nm ja maksimikierrosnopeus 2 000 r/min



Turvallinen pysäytys


Pehmeä 360 astetta portaattomasti säädettävä kahva



Kompakti malli


Soveltuu etenkin ruuvaukseen ahtaissa ja vaikeapääsyisissä paikoissa



1/4" pikavaihtoistukka magneetilla


  • Ruuvit pysyvät kärjissä tukevasti paikoillaan vahvan magneetin ansiosta

  • Soveltuu kaikille C6.3- ja E6.3-kiinnityksellä varustetuille kärjille ja poranterille
Heavy Duty-malli kestävärakenteinen kulmaväännin
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

Käytetään sähkö- ja akkukäyttöisten porakoneiden kanssa

Vääntiö/kiinnitys pidikkeen koko

1/4 tuumaa, E 6.3 kuusiokanta

Kannan/vääntiön malli

Ulkoinen kuusio

Kärjen pidike

1/4 tuuman kuusiokanta

Kärjen/pään/vääntiön malli

Ulkoista kuusiokantaa varten

Vääntömomentti enint.

57 Nm

Pituus (kokonaispituus)

165 mm

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot