Kulmaväännin Wibos Junior Metal
Kulmaväännin, Wibos Junior Metal
WIBOS JUNIOR KULMAVÄÄNNIN MET
Tuotenro 071392 07
EAN 4024835289856
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Sopii erinomaisesti käyttöön vaikeapääsyisissä paikkoissa
Ei sovellu koneille.
Tiedot(X)
Vääntiö/kiinnitys pidikkeen koko | 6,0 mm kuusiokanta |
Kannan/vääntiön malli | Ulkoinen kuusio |
Kärjen pidike | 1/4 tuuman kuusiokanta |
Kärjen/pään/vääntiön malli | Ulkoista kuusiokantaa varten |
Vääntömomentti enint. | 11 Nm |
Pituus (kokonaispituus) | 130 mm |