Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Kultamustaraitatela

Maalaus- ja eristystela, raidallinen
KULTAMUSTARAITATELA 100MM

Tuotenro 0693011092

EAN 6414868791101

-
Kultamustaraitatela

Tuotenro 0693011092

-
Määrä
P-koko:
x 10 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Laadukas ja monipuolinen tela öljy-, lakka-, hartsi-, ruosteenesto- ja 2-komponenttimaaleille. Erittäin kestävä ja nukkaamaton tela takaa tasaisen lopputuloksen.

Ihanteellinen valinta öljy-, lakka-, hartsi-, ruosteenesto- ja 2-komponenttimaaleille. Sen nukan pituus on 7 mm, mikä varmistaa tasaisen ja peittävän lopputuloksen. Nukkaamaton ja erittäin kestävä tela on luotettava ja pitkäikäinen työkalu maalaukseen ja eristykseen.



  • Öljy-, lakka-, hartsi-, ruosteenesto- ja 2-komponenttimaaleille

  • Nukan pituus 7 mm

  • Nukkaamaton, erittäin kestävä tela
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Leveys

100 mm

Ulkohalkaisija

15 mm

Sisähalkaisija

6 mm

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot