Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Kumivasara ERSM

Kumivasara ERSM
KUMIVASARA ERSM

Tuotenro 9501008472

EAN 4065233010048

-
Kumivasara ERSM

Tuotenro 9501008472
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
Sorbothane®-lyöntipää vähentää lyöntirekyyliä tehokkaasti, sopii käytettäväksi monipuolisesti autoteollisuudessa, autokorjaamoissa, teollisuudessa ja asennustehtävissä. Täydellinen valinta, kun tarvitaan tarkkaa ja tehokasta lyöntiä ilman jälkiä pinnalla.

Kumivasara ERSM on valmistettu kestävästä Sorbothane® viskoelastisesta polymeeristä, mikä takaa lyöntipään kestävyyden ja iskunvaimennuksen. Sen erittäin vähäinen lyöntirekyyli tekee siitä täydellisen työkalun autoteollisuudessa, autokorjaamoissa ja teollisuudessa, missä tarkkuuslyönnit ovat tärkeitä. Kumivasara on luotettava työväline erilaisiin asennustehtäviin, missä lyönnistä ei saa jäädä jälkiä, ja sen käyttömukavuus ja turvallisuus tekevät siitä ammattilaisten suosikin.



  • Lyöntipää valmistettu Sorbothane® 100% viskoelastisesta polymeeristä

  • Lyöntirekyyli todella vähäinen

  • Vasaraa käytetään autoteollisuudessa, autokorjaamoissa, teollisuuden- ja puunjalostusteollisuuden tehtävissä sekä erilaisissa asennustehtävissä missä lyönnistä ei saa jäädä jälkiä lyöntipinnalle.
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Halkaisija (Ø)

5,8 cm

Pään/kannan pituus

10 cm

Kahvan pituus

32,4 cm

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot