Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Kuorimapihdit, säädettävät

Kuorimapihdit, 2-komponenttikahva
KUORIMAPIHTI WURTH 0,02-10MM2

Tuotenro 071410810

EAN 4038898589617

-
Kuorimapihdit, säädettävät

Tuotenro 071410810
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
Integroitu leikkaussyvyyden säätö, jolla leikkuri voidaan hienosäätää eri eristysmateriaaleille
  • Säädettävä pituusvaste: 3–18 mm

  • Integroitu kaapelileikkuri: Joustava 10,0 mm²:iin asti, jäykkä 1,5 mm²:iin asti

  • Vaihdettava terä ja pituusvaste

  • Ergonomisesti muotoillut 2-komponenttikahvat mukavaan ja vaivattomaan työskentelyyn

  • Valmistettu Ruotsissa
Huomautus

Ei saa käyttää jännitteisille osille tehtäviin töihin tai töihin, jotka tehdään näiden osien lähellä.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

PVC-eristetyt, yksijohtimiset, esim. H05V-K, H07V-K, H05V-U, H07V-U

Terän geometria

Suora

Johtimen poikkileikkaus vähint./enint.

0,02-10 mm²

AWG vähint./enint. (AWG)

34-8

Pituus x leveys x korkeus

191 x 20 x 90 mm

Materiaali

Muovi/metalli

Materiaali, kahva

Muovi, 2-komponenttinen

Lisätarvike:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Varaleuka Säädettävä, kuorimapihteihin

KUORIMAPIHTI WURTH VAIHTOLEUKA 0,02-10

x 1 kpl
Varaleuka Säädettävä, kuorimapihteihin

KUORINTAPIHTI WURTH VAIHTOLEUKA PTFE

x 1 kpl
Veto-/puristusleuat Säädettävä, kuorimapihteihin

KUORIMAPIHTI WURTH PURISTUSLEUKASARJA

x 4 kpl
Varaleuka Säädettävä, kuorimapihteihin

KUORINTAPIHTI WURTH VAIHTOLEUKA 4-16MM2

x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot