Kuorimapihti T-Stripper 45-120
Kaapelinkuorimapihti AWG 45-120 T-Stripper
KUORINTAPIHTI T-STRIPPER 45-120
Tuotenro 0714010092
EAN 0783250451203
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
T-Stripper (45-120) Kaapelinkuorimapihti on huippulaadukas työkalu, joka helpottaa yksi- ja monisäikeisten johtimien kuorintaa ja katkaisua. Pihdin kuorintaleuassa on omat paikat eri johdinkoille, mikä tekee työskentelystä tehokasta ja tarkkaa. Pitkä katkaisuterä on monikäyttöinen ja kahvoissa oleva pehmeä ja kuvioitu pinnoite lisää pitoa ja maksimoi käyttömukavuuden. Tämä T-Stripper pihti on ihanteellinen valinta kaikille, jotka tarvitsevat luotettavan työkalun päivittäiseen työskentelyyn.
- Huippulaadukas työkalu yksi- sekä monisäikeisten johtimien kuorintaan ja katkaisuun.
- Jokaiselle johdinkoolle oma paikka kuorintaleuassa
- 0,75 - 6mm2
- Pitkä katkaisuterä on monikäyttöinen
- Pehmeä ja kuvioitu pinnoite kahvoissa lisää pitoa ja antaa maksimaalisen käyttömukavuuden
Ei sovellu kaapelin katkaisuun (esim. MMJ).
Tiedot(X)
Pituus (kokonaispituus) (L) | 155 mm |
Johtimen/langan halkaisija enint. (Ø) | 2,59 mm |
Johtimen poikkileikkaus enint. | 6,0 mm² |
Pinta/pinnoite | Teräslevy |