Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Kuorimapihti Wire Stripper 45 715

Kaapelinkuorimapihti AWG 45-715 T-Stripper
KUORINTAPIHTI T-STRIPPER 45-715

Tuotenro 0714010091

EAN 4053479951409

-
Kuorimapihti Wire Stripper 45 715

Tuotenro 0714010091
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
Kuorimapihti AWG 45-715 T-Stripper tarjoaa huippulaatua ja maksimaalista käyttömukavuutta kuorintaan ja katkaisuun. Tämä työkalu sopii yksi- ja monisäikeisille johtimille. Lukitustoiminto varmistaa turvallisen työskentelyn.

Kaapelinkuorimapihti AWG 45-715 T-Stripper on huippulaadukas työkalu, joka soveltuu yksi- ja monisäikeisten johtimien kuorintaan ja katkaisuun. Pehmeä ja kuvioitu pinnoite kahvoissa lisää pitoa ja tarjoaa maksimaalisen käyttömukavuuden. Kahvoissa on myös lukitustoiminto, joka varmistaa turvallisen jtyöskentelyn. Tämä monikäyttöinen työkalu on varustettu jokaiselle johdinkoolle omalla paikalla kuorintaleuassa, mikä tekee siitä erittäin käytännöllisen ja tehokkaan työkalun kaikenlaisiin sähköasennustöihin.



  • Huippulaadukas työkalu yksi- sekä monisäikeisten johtimien kuorintaan ja katkaisuun.

  • Jokaiselle johdinkoolle oma paikka kuorintaleuassa

  • Pehmeä ja kuvioitu pinnoite kahvoissa lisää pitoa ja antaa maksimaalisen käyttömukavuuden

  • 2. komponenttiset kahvat lukitustoiminnolla

  • Pitkä katkaisuterä on monikäyttöinen
Huomautus

Ei sovellu kaapelin katkaisuun (esim. MMJ).

Tuotetiedot

Tiedot(X)

KäyttöalueKoville sekä pehmeille johtimille. Kuorintaan ja katkaisuun.

Pituus (kokonaispituus) (L)

160 mm

Johtimen/langan halkaisija enint. (Ø)

2,59 mm

Johtimen poikkileikkaus enint.

6,0 mm²

Pinta/pinnoite

Teräslevy

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot