Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Kuorintapihdit SENSOR

Kaapelin kuorintapihdit, SENSOR
KUORINTAPIHTI SENSOR2 OHJAUSKAAPELILLE

Tuotenro 0714109070

EAN 4062856506453

-
Kuorintapihdit SENSOR

Tuotenro 0714109070
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
Automaattinen skannausjärjestelmä, kaapelin poikkileikkausta ei tarvitse säätää
  • Ei pituusrajoitinta - pidemmät kaapeliosat voidaan ohjata pihtien rungon läpi ja kuoria

  • Valmistettu Saksassa
Huomautus

Ei saa käyttää jännitteisille osille eikä jännitteisten osien lähellä.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

Seuraavien kaapelien kuorintaan: ohjauskaapelit (esim. Ölflex), halogeenittomat PUR-anturi-/käyttölaitekaapelit, erittäin joustavat TPE-U-kaapelit, suojatut ja suojaamattomat PVC-eristetyt ja PUR-eristetyt kaapelit J-Y(ST)Y, BMK J-Y(ST)Y, (N)HXH E30-E90, YSLY-JZ, JE-H(ST)H E30-E90, JE-H(ST)HRH E30-E90, (N)HXCH E30-E90, (N)HXH-J E30-E90, Lif9YC11Y, KNX-kaapelit

Terän geometria

O-muoto

Johtimen/langan halkaisija vähint./enint.

4,4-7,0 mm

Pituus x leveys x korkeus

172 x 30 x 98 mm

Materiaali

Muovi/metalli

Materiaali, kahva

PLA

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot