Kuorintapihti T-Stripper 45-425-341
Kaapelinkuorimapihti AWG 45-425-341 T-Stripper
KUORINTAPIHTI T-STRIPPER 45-425-341
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Kaapelinkuorimapihti AWG 45-425-341 T-Stripper on huippulaadukas työkalu, joka tekee yksi- ja monisäikeisten johtimien kuorinnasta ja katkaisusta helppoa ja nopeaa. Jokaiselle johdinkoolle on oma paikka kuorintaleuassa, mikä tekee työskentelystä vaivatonta ja tehokasta. Kompakti katkaisuterä on kätevä ja ergonomisesti muotoillut kahvat vähentävät ranteen rasitusta ja takaavat miellyttävän otteen. Pehmeä ja kuvioitu pinnoite kahvoissa lisää pitoa ja antaa maksimaalisen käyttömukavuuden, joten voit työskennellä turvallisesti ja tehokkaasti.
- Huippulaadukas työkalu yksi- sekä monisäikeisten johtimien kuorintaan ja katkaisuun.
- Jokaiselle johdinkoolle oma paikka kuorintaleuassa 0.5mm2 - 4.0mm2.
- Kompakti katkaisuterä on nopea käyttää.
- Kahvojen ergonominen muotoilu vähentää ranteen rasitusta ja ovat miellyttävät käyttää.
- Pehmeä ja kuvioitu pinnoite kahvoissa lisää pitoa ja antaa maksimaalisen käyttömukavuuden.
Tiedot(X)
Pituus (kokonaispituus) (L) | 215 mm |
Langan/johtimen halkaisija enint. (Ø) | 2,3 mm |
Johtimen poikkileikkaus/halkaisija enint. | 4.0 mm² |
Pinta/pinnoite | Pinnoittamaton |