Kuorintapuukko ELK Hultafors
Kaapeliveitsi ELK Hultafors
KUORINTAPUUKKO ELK
Tuotenro 071566 513
EAN 7317843800319
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
ELK-L Hultafors on erityisesti kaapelin kuorintaan suunniteltu puukko, jonka terän kaksi leikkuureunaa on hiottu oikeakätisille käyttäjille. Terä on valmistettu kestävästä 1,5 mm japanilaisesta puukkoteräksestä. Oranssi kahva erottaa tämän oikeakätisille suunnitellun puukon vihreäkahvaisesta vasenkätisille suunnitellusta versiosta.
- Suunniteltu erityisesti kaapelinkuorintaan
- Puukon terä on valmistettu 1,5 mm japanilaisesta puukkoteräksestä, karkaisu 58–60 HRC
- Terässä kaksi leikkuureunaa, joissa oikeakätisille tarkoitettu hionta
- Oranssi kahva
Tiedot(X)
Pituus (kokonaispituus) | 158 mm |
Kahvan pituus | 125 mm |
Terän leveys | 18 mm |
Kaapelin halkaisija vähint./enint. | 1,0-2,0 mm |
Leikkuusärmän pituus | 33 mm |
Materiaali, kahva | Muovi, 1-komponenttinen |
Kaapelin halkaisija vähint. | 1,0 mm |
Pituus (kokoontaitettuna) | 158 mm |