Kuorintapuukko ELK L Hultafors
Kaapeliveitsi ELK-L Hultafors
KUORINTAPUUKKO ELK L
Tuotenro 071566 512
EAN 7317843830316
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
ELK-L Hultafors on erityisesti kaapelin kuorintaan suunniteltu puukko, jonka terän kaksi leikkuureunaa on hiottu vasenkätisille käyttäjille. Terä on valmistettu kestävästä 1,5 mm japanilaisesta puukkoteräksestä. Vihreä kahva erottaa tämän vasenkätisille suunnitellun puukon oranssikahvaisesta oikeakätisille suunnitellusta versiosta.
- Suunniteltu erityisesti kaapelinkuorintaan
- Puukon terä on valmistettu 1,5 mm japanilaisesta puukkoteräksestä, karkaisu 58–60 HRC
- Terässä kaksi leikkuureunaa, joissa vasenkätisille tarkoitettu hionta
- Vihreä kahva
Tiedot(X)
Pituus (kokonaispituus) | 158 mm |
Kahvan pituus | 125 mm |
Terän leveys | 18 mm |
Kaapelin halkaisija vähint./enint. | 1,0-2,0 mm |
Leikkuusärmän pituus | 33 mm |
Materiaali, kahva | Muovi, 1-komponenttinen |
Kaapelin halkaisija vähint. | 1,0 mm |
Pituus (kokoontaitettuna) | 158 mm |