Kuorintapuukko, kaapeliveitsi
Kaapeliveitsi, hiiliteräs, 1-komponenttikahva
KUORINTAPUUKKO
Tuotenro 071566 538
EAN 4062856818846
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Yleiskäyttöön
- Symmetriset molemmilta puolilta hiotut leikkuuterät sopivat sekä oikea- että vasenkätisille käyttäjille.
- Erittäin terävä korkealuokkaisen työkaluteräksen ansiosta.
Vakaa ja turvallinen
- Ergonominen kahva ja kuvioitu pinta
- Terä on kiinnitetty erittäin tiukasti kahvaan.
Kätevä säilytys ja erinomainen suojaus loukkaantumista vastaan
Laadukas tuppi, jossa on vyöpidike
Tiedot(X)
Pituus (kokonaispituus) | 162 mm |
Kahvan pituus | 125 mm |
Terän leveys | 23 mm |
Leikkuusärmän pituus | 38 mm |
Materiaali, kahva | Muovi, 1-komponenttinen |