Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Kuorintatyökalu AM 130

Kuorintatyökalu AM 130
KUORINTATYÖKALU AM130 8-13MM KAAPELILLE

Tuotenro 071441 02

EAN 4062856500154

-
Kuorintatyökalu AM 130

Tuotenro 071441 02
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
Ei vaadi leikkaussyvyyden säätöä
  • Neljän terän kokonaisuus helpottaa työskentelyä ja parantaa tarkkuutta

  • Titaaninitridillä pinnoitetut terät takaavat suuremman leikkuunopeuden ja pidemmän käyttöiän

  • Lukitusvipu turvalliseen säilyttämiseen

  • Lukitusmekanismi estää työkalun hallitsemattoman aukeamisen

  • Valmistettu Saksassa
Huomautus

Ei saa käyttää jännitteisille osille eikä jännitteisten osien lähellä.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

Seuraavien johtimien/kaapelien kuorimiseen: NYM-J, NYY-J, NHXMH E30-90, H05BQ-F, H07BQ-F, H05RN-F, H07RN-F, H05RR-F, H07RR-F


Sopii käytettäväksi yhdessä pohjarappaukseen, väliseinään ja betoniin asennettavien jakorasioiden ja kojerasioiden kanssa

Kaapelin halkaisija vähint./enint.

8-13 mm

Pituus x leveys x korkeus

124 x 35 x 25 mm

Materiaali

Muovi/metalli

Väri

Musta, Punainen

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot