Kuorintatyökalu AM 130 PLUS
Kuorintatyökalu AM 130 PLUS
KUORINTATYÖKALU AM130PLUS 8-13MM KAAPELI
Tuotenro 071441 031
EAN 4053479258164
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Neljän terän kokonaisuus helpottaa työskentelyä ja parantaa tarkkuutta
- Kuorintatyökalu johtimille/kaapeleille ja yksittäisille johdoille/johtimille, joiden poikkipinta-ala on 0,2; 0,3; 0,8; 1,5; 2,5 tai 4,0 mm²
- Titaaninitridillä pinnoitettu liukuterä
- Titaaninitridillä pinnoitetut terät takaavat suuremman leikkuunopeuden ja pidemmän käyttöiän
- Kaksikomponenttikahva varmistaa pitävän otteen
- Paranneltu lukitusmekanismi estää työkalun hallitsemattoman aukeamisen
- Lukitusvipu turvalliseen säilyttämiseen
- Valmistettu Saksassa
Ei saa käyttää jännitteisille osille eikä jännitteisten osien lähellä.
Tiedot(X)
Seuraavien johtimien/kaapelien kuorimiseen: NYM-J, NYY-J, H05RN-F, H07RN-F, H05RR-F, H07RR-F, H05BQ-F, H07BQ-F H05V-K, H07V-K, H05V-U, H07V-U, BMK J-Y(ST)Y, (N)HXH-J E30-E90, (N)HXCH E30-E90, JE-H(ST)H E30-E90, JE-H(ST)HRH E30-E90, TPE-U, yksittäisille johdoille/johtimille joiden poikkipinta-ala on 0,2 mm², 0,3 mm², 0,8 mm², 1,5 mm², 2,5 mm² tai 4,0 mm²
Sopii käytettäväksi yhdessä pohjarappaukseen, väliseinään ja betoniin asennettavien jakorasioiden ja kojerasioiden kanssa
Kaapelin halkaisija vähint./enint. | 8-13 mm |
Johtimen poikkileikkaus vähint./enint. | 0,2-4,0 mm² |
AWG vähint./enint. | 24-12 |
Pituus x leveys x korkeus | 124 x 37 x 25 mm |
Materiaali | Muovi/metalli |
Väri | Musta, Harmaa, Punainen |