Kuorintatyökalu COAXIAL
Kaapelin kuorintatyökalu coax kaapeleille
KUORINTATYÖKALU COAXIAL 4,8-7,5MM
Tuotenro 071441 032
EAN 4053479258300
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- 2 teräparia kaksivaiheiseen kuorintaan
- Ei vaurioita sisäeristekuorta/kaapelin ytimen rakenteita
- Pituusasteikko tarkkaa kuorintaa varten
- Titaaninitridillä pinnoitetut terät takaavat suuremman leikkausnopeuden ja pidemmän käyttöiän
- Kaksikomponenttikahva varmistaa pitävän otteen
- Lukitusmekanismi estää työkalun hallitsemattoman aukeamisen
- Valmistettu Saksassa
Ei saa käyttää jännitteisille osille tehtäviin töihin tai töihin, jotka tehdään näiden osien lähellä.
Tiedot(X)
TV:n koaksiaalikaapelien, RG6-kaapelien, RG58-kaapelien, RG59-kaapelien ja Profibus-kaapelien suojuksen kuorimiseen
Kaapelin halkaisija vähint./enint. | 4,8-7,5 mm |
Pituus x leveys x korkeus | 98 x 20 x 20 mm |
Materiaali | Muovi/metalli |
Väri | Musta, Harmaa, Punainen |