Kuorintatyökalu Jokari Top Coax Plus
Kuorintatyökalu coax kaapelille Top Coax Plus
KUORINTATYÖKALU JOKARI TOP COAX PLUS
Tuotenro 071441 039
EAN 4011391301108
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Coax kaapelikuorintatyökalu Top Coax Plus tekee kaapelityöskentelystä helppoa ja tehokasta. Integroitu avaus- ja kiristysapuväline sekä lasikuitulujitettu lisävaruste tekevät F-liittimien käsittelystä vaivatonta. Erikoistitaani-nitridipinnoitetut kuorintaterät takaavat pidemmän käyttöiän ja nopeamman leikkauksen. Työkaluun integroitu pituusasteikko ja kaksi eri kuorintaterää tekevät kaapelityöstä tarkkaa ja helpottavat eri vaiheita. TÜV / GS hyväksytty.
- Soveltuu yleisimmille koaksiaalikaapelityypeille ja sisältää työkaluun integroitavan avaus- ja kiristysapuvälineen (SW11mm)
- Lisävaruste on valmistettu lasikuitulujitetusta muovista ja soveltuu F-liittimien (HEX 11) avaamiseen tai kiristämiseen.
- Työkalun kuorintaterät ovat erikoistitaani-nitridipinnoitteella (TIN) pidemmän käyttöiän saavuttamiseksi, näin saadaan myös nopeampi leikkaus ja terät kuluvat hitaammin.
- Kaksi kuorintaterää kahvan yläosassa kuorinnan eri vaiheille
- Erillistä syvyyssäätöä ei tarvita
- Ei vahingoita sisäistä metallisuojaa
- Integroidulla pituusasteikolla
- Rajaton kuorintapituus
- TÜV / GS hyväksytty
Tiedot(X)
Tyypin kuvaus | Top Coax Plus |
Kaapelin halkaisija vähint./enint. | 4,8-7,5 mm |
Johtimen poikkileikkaus vähint./enint. | 0,75-0,75 mm² |
Pituus x leveys x korkeus | 115,4 x 43,5 x 19,7 mm |
Materiaali | PA – Polyamidi |
Väri | Keltainen |