Kuorintatyökalu/kaapelinkuorija
Kaapelin vaipan kuorintatyökalu
KUORINTATYÖKALU KAAPELILLE MIN. 25MM
Tuotenro 071441 09
EAN 4024835017626
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Leikkaussyvyyttä voidaan säätää 0–5 mm
- Vaihdettava terä (voidaan käyttää molemmin puolin)
- Sopii pitkittäis- ja poikittaisleikkauksiin
- Toimitetaan muovikotelossa
Ei saa käyttää jännitteisille osille tehtäviin töihin tai töihin, jotka tehdään näiden osien lähellä.
Tiedot(X)
Kuorimissyvyyttä voidaan säätää (0–5 mm) kaapelivaipan mukaan säätöruuvilla. Jokaisen pitkittäis- ja poikittaisleikkauksen alussa terää ohjataan painamalla kevyesti sormella. Lievä vipumainen liike ja eristyskerrokseen painautuva hammastus kuorivat ulommaisen eristyskerroksen samanaikaisesti. Terän voi kääntää pitkittäis- tai poikittaisleikkaukseen missä vaiheessa tahansa. Terän kärkeä on painettava kevyesti eristykseen kuorittaessa keskiosia.
Pituus (kokonaispituus) | 154 mm |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!