Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Kuorintatyökalu, -veitsi AM 280

Kaapelinkuorintatyökalu, -veitsi, AM 280
KUORINTATYÖKALU AM280 8-28MM KAAPELILLE

Tuotenro 071441 01

EAN 4062856505616

-
Kuorintatyökalu, -veitsi AM 280

Tuotenro 071441 01
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
Varren ja kahvan pehmikkeet takaavat maksimaalisen pidon
  • Titaaninitridillä pinnoitettu koukkuterä

  • Leikkuusyvyyttä voi säätää kahvan päässä olevalla ruuvilla

  • Titaaninitridillä pinnoitettu terä takaa suuremman leikkausnopeuden ja pidemmän käyttöiän

  • Säätyy automaattisesti pyöreisiin ja pitkittäissuuntaisiin leikkauksiin

  • Kahvan sisällä titaaninitridillä pinnoitettu varaterä

  • Valmistettu Saksassa
Huomautus

Ei saa käyttää jännitteisille osille eikä jännitteisten osien lähellä.

  • Koukkuterä titaaninitridi-pinnotteella

  • Leikkuusyvyyttä voi säätää kahvan päässä olevalla ruuvilla

  • Titaaninitridillä pinnoitettu terä takaa suuremman leikkausnopeuden ja pidemmän käyttöiän

  • Säätyy automaattisesti pyöreisiin ja pitkittäissuuntaisiin leikkauksiin

  • Kahvan sisällä titaaninitridillä pinnoitettu varaterä

  • Valmistettu Saksassa


Seuraavien johtimien/kaapelien kuorimiseen: NYM-J, NYY-J, NAYY-J, H05RN-F, H07RN-F, H05RR-F, H07RR-F, (N)HXH-J E30-E90, J-Y(ST)Y, BMK J-Y(ST)Y, (N)HXCH E30-E90, JE-H(ST)H E30-E90, JE-H(ST)HRH E30-E90, ∅13 mm:n halkaisijasta ylöspäin



Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

Seuraavien johtimien/kaapelien kuorimiseen: NYM-J, NYY-J, NAYY-J, H05RN-F, H07RN-F, H05RR-F, H07RR-F, (N)HXH-J E30-E90, J-Y(ST)Y, BMK J-Y(ST)Y, (N)HXCH E30-E90, JE-H(ST)H E30-E90, JE-H(ST)HRH E30-E90, ∅13 mm:n halkaisijasta ylöspäin

Kaapelin halkaisija vähint./enint.

8-28 mm

Pituus x leveys x korkeus

170 x 29 x 35 mm

Materiaali

Muovi/metalli

Väri

Musta, Harmaa, Punainen

Kuorintatyökalu, -veitsi AM 280 sisältää:
1 x
Vaihtoterä kaapelinkuorintatyökaluille/-veitsille AM 280, AM 280 PLUS ja AM 281

KUORINTATYÖKALUN VAIHTOTERÄ PIIKKI

Kuvaus: Titaaninitridillä pinnoitetut terät takaavat suuremman leikkuunopeuden ja pidemmän käyttöiän
Määrä: 1 x
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.
Varaosat tälle tuotteelle:
Vaihtoterä kaapelinkuorintatyökaluille/-veitsille AM 280, AM 280 PLUS ja AM 281

KUORINTATYÖKALUN VAIHTOTERÄ PIIKKI

Titaaninitridillä pinnoitetut terät takaavat suuremman leikkuunopeuden ja pidemmän käyttöiän
x 5 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot