Kuorintatyökalu, -veitsi AM 281
Kaapelinkuorintatyökalu, -veitsi, AM 281
KUORINTATYÖKALU AM281 8-28MM KAAPELILLE
Tuotenro 071441 00
EAN 4062856499250
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Leikkuusyvyyttä voi säätää kahvan päässä olevalla ruuvilla
- Titaaninitridillä pinnoitettu terä takaa suuremman leikkausnopeuden ja pidemmän käyttöiän
- Säätyy automaattisesti pyöreisiin ja pitkittäissuuntaisiin leikkauksiin
- Kahvan sisällä titaaninitridillä pinnoitettu varaterä
- Valmistettu Saksassa
Ei saa käyttää jännitteisille osille eikä jännitteisten osien lähellä.
Tiedot(X)
Seuraavien johtimien/kaapelien kuorimiseen: NYM-J, NYY-J, NAYY-J, H05RN-F, H07RN-F, H05RR-F, H07RR-F, (N)HXH-J E30-E90, J-Y(ST)Y, BMK J-Y(ST)Y, (N)HXCH E30-E90, JE-H(ST)H E30-E90, JE-H(ST)HRH E30-E90, ∅13 mm:n halkaisijasta ylöspäin
Kaapelin halkaisija vähint./enint. | 8-28 mm |
Pituus x leveys x korkeus | 132 x 29 x 35 mm |
Materiaali | Muovi/metalli |
Väri | Musta, Harmaa, Punainen |
KUORINTATYÖKALUN VAIHTOTERÄ PIIKKI
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
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!