Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Kuulalaakerin ulosvetosarja

Kuulalaakerin ulosvetosarja 11 osaa
KUULALAAKERINULOSVETO SRJ.

Tuotenro 096552 300

EAN 4011231884563

-
Kuulalaakerin ulosvetosarja

Tuotenro 096552 300

-
Määrä
P-koko:
x 1 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Kuulalaakerin ulosvetosetti, joka säästää aikaa laakerien vaihdossa. 11-osainen setti sopii 20-95 mm laakereihin, sisältäen poikkitangon, akselin, vetotangot ja erikokoiset vetokappaleet.

Kuulalaakerin ulosvetosarja 11 osaa on tehokas ja aikaa säästävä työkalu sisä- ja ulkopuolisten kuulalaakereiden irrottamiseen. Sarja sisältää 11 osaa, jotka mahdollistavat ulosvetimen työalan välillä 20 - 95 mm, sopien monenlaisiin vaihdelaatikon laakerien vaihtotöihin. Sarjan osat, kuten poikkitanko, akseli ja vetotangot, tarjoavat käyttäjälle helppokäyttöisyyttä ja turvallisuutta työskentelyyn. Jatkopalat lisäävät tuotteen monipuolisuutta ja tekevät siitä monipuolisen työkalun erilaisiin käyttötarkoituksiin.



  • Sisä- ulkopuoliseen kuulalaakerin ulosvetoon. Aikaa säästävä menetelmä esim. vaihdelaatikon laakerien vaihtoon.

  • Ulosvetimen työala 20 - 95 mm

Sisältö 11-osainen.


  • 1 Poikkitanko 105 mm

  • 1 Akseli 160 mm

  • 2 Vetotankoa 95 mm

  • 2 Vetokappaletta n:o 1 (6004-6010) 5,5 mm

  • 2 Vetokappaletta n:o 2 (6200-6205) 6,0 mm

  • 2 Vetokappaletta n:o 3 (6300-6302) 8.0 mm

  • 2+2 kpl Jatkopalat 30 ja 95 mm
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Ohjeet

Vetokappaleen asennus:


Poraa kahden laakerin välinen rauta poikki.


Taivuta suojaraudat ylös ja valitse oikea vetokappale.


Työnnä vetokappale laakeripesään. Kierrä 90°.


Laakeri voidaan poistaa.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot