Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Kuusiokoloavain lyhyt, L-malli

Kuusiokoloavain, lyhyt
KUUSIOKOLOAVAIN 10,0MM LYHYT

Tuotenro 071531 45

EAN 4038898013068

-
Kuusiokoloavain lyhyt, L-malli

Tuotenro 071531 45
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
Vakiotyökalu kuusiokoloruuveille


  • Käytännöllinen L-muotoinen avain eripituisilla varsilla soveltuu monipuoliseen sisä- ja ulkokäyttöön

  • Lyhyet varret ja 90 asteen kulma mahdollistavat suoran voimansiirron

  • Viistetyt etureunat mahdollistavat nopean ja helpon asettamisen ruuvin kannalle


Vankka rakenne takaa pitkän käyttöiän


  • Teräksessä on kirkas nikkelipinnoite

  • Kirkas hopeanvärinen pinnoite antaa pysyvän ruostesuojauksen ja takaa keskimääräistä huomattavasti pidemmän käyttöiän

  • L-muotoisen avaimen pitkä käyttöikä vähentää vaihtotarvetta ja varastointikustannuksia
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Kärjen/pään koko

10 mm

Pitkän sivun pituus (L1)

122 mm

Lyhyen sivun pituus (L2)

50 mm

Pinta/pinnoite

Nikkelöity

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot