Kuusiokoloavain lyhyt, L-malli
Kuusiokoloavain, lyhyt
KUUSIOKOLOAVAIN 4,0MM LYHYT
Tuotenro 071531 39
EAN 4011231735148
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Vakiotyökalu kuusiokoloruuveille
- Käytännöllinen L-muotoinen avain eripituisilla varsilla soveltuu monipuoliseen sisä- ja ulkokäyttöön
- Lyhyet varret ja 90 asteen kulma mahdollistavat suoran voimansiirron
- Viistetyt etureunat mahdollistavat nopean ja helpon asettamisen ruuvin kannalle
Vankka rakenne takaa pitkän käyttöiän
- Teräksessä on kirkas nikkelipinnoite
- Kirkas hopeanvärinen pinnoite antaa pysyvän ruostesuojauksen ja takaa keskimääräistä huomattavasti pidemmän käyttöiän
- L-muotoisen avaimen pitkä käyttöikä vähentää vaihtotarvetta ja varastointikustannuksia
Tiedot(X)
![]() | |
Kärjen/pään koko | 4 mm |
Pitkän sivun pituus (L1) | 74 mm |
Lyhyen sivun pituus (L2) | 29 mm |
Pinta/pinnoite | Nikkelöity |