Kuusiokoloavain lyhyt, L-malli
Kuusiokoloavain, lyhyt
KUUSIOKOLOAVAIN 8 MM LYHYT
Tuotenro 071531 43
EAN 4011231735308
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Vakiotyökalu kuusiokoloruuveille
- Käytännöllinen L-muotoinen avain eripituisilla varsilla soveltuu monipuoliseen sisä- ja ulkokäyttöön
- Lyhyet varret ja 90 asteen kulma mahdollistavat suoran voimansiirron
- Viistetyt etureunat mahdollistavat nopean ja helpon asettamisen ruuvin kannalle
Vankka rakenne takaa pitkän käyttöiän
- Teräksessä on kirkas nikkelipinnoite
- Kirkas hopeanvärinen pinnoite antaa pysyvän ruostesuojauksen ja takaa keskimääräistä huomattavasti pidemmän käyttöiän
- L-muotoisen avaimen pitkä käyttöikä vähentää vaihtotarvetta ja varastointikustannuksia
Tiedot(X)
![]() | |
Kärjen/pään koko | 8 mm |
Pitkän sivun pituus (L1) | 108 mm |
Lyhyen sivun pituus (L2) | 44 mm |
Pinta/pinnoite | Nikkelöity |