Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Kuusiokoloavainsarja, L-malli, RW Edition 9 osaa

KUUSIOKOLOAVAINSRJ RW 1,5-10 PALLOP

Tuotenro 07152026

EAN 4099618964985

-
Kuusiokoloavainsarja, L-malli, RW Edition 9 osaa

Tuotenro 07152026

-
Määrä
P-koko:
x 1 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Kuusiokoloavain pallopäällä, erittäin pitkä versio, muovisessa pidikkeessä, jossa on liukumekanismi

Ammattilaatuinen ZEBRA-työkalu


  • Erittäin pitkät kuusiokoloavaimet pallopäällä

  • Pallopää mahdollistaa työskentelyn jopa 25 asteen kulmassa

  • Kuusiokolo standardin ISO 2936 mukaan

  • Mustaoksidoitua kromi-vanadium terästä


Muovipidike Reinhold Würthin signeerauksella


  • Liukumekanismi pidikkeen yksikätistä avaamista varten

  • Helppo käyttö ja nopea kuusiokoloavainten irrottaminen


Toimitussisältö


  • 9 x kuusiokoloavain, L-malli: 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8 ja 10 mm
Huomautus

Kuusiokoloavaimet on mahdollista tilata erikseen omilla tuotenumeroillaan.

Ohjeet
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Kappalemäärä lajitelmassa/sarjassa

9 KPL

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot