Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Kuusiokoloavainsarja, L-malli, renkaassa 8 osaa

Kuusiokoloavaimet renkaassa, 8 osaa
6-KOLOAVAINSRJ 2-10 RENK. 8-OS

Tuotenro 071531 55

EAN 4011231735513

-
Kuusiokoloavainsarja, L-malli, renkaassa 8 osaa

Tuotenro 071531 55
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
Lyhyt malli
  • Kirkas, nikkelöity

  • Viistetyt etureunat

  • Sisältö: Koko, mm: 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10
Standardin ISO 2936 mukainen (samanlainen kuin DIN 911)
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Kärjen/pään/vääntiön malli

Kuusiokolo

Kappalemäärä lajitelmassa/sarjassa

8 KPL

Kuusiokoloavainsarja, L-malli, renkaassa 8 osaa sisältää:
1 x
Kuusiokoloavain lyhyt, L-malli

KUUSIOKOLOAVAIN 2,0MM LYHYT

Kuvaus:
2 mm
Määrä: 1 x
1 x
Kuusiokoloavain lyhyt, L-malli

KUUSIOKOLOAVAIN 2,5MM LYHYT

Kuvaus:
2,5 mm
Määrä: 1 x
1 x
Kuusiokoloavain lyhyt, L-malli

KUUSIOKOLOAVAIN 3,0MM LYHYT

Kuvaus:
3 mm
Määrä: 1 x
1 x
Kuusiokoloavain lyhyt, L-malli

KUUSIOKOLOAVAIN 4,0MM LYHYT

Kuvaus:
4 mm
Määrä: 1 x
Kuusiokoloavain lyhyt, L-malli
1 x
Kuusiokoloavain lyhyt, L-malli

ALLENKEY-HEXSKT-SHORT-5X85

Kuvaus:
5 mm
Määrä: 1 x
1 x
Kuusiokoloavain lyhyt, L-malli

KUUSIOKOLOAVAIN 6,0MM LYHYT

Kuvaus:
6 mm
Määrä: 1 x
1 x
Kuusiokoloavain lyhyt, L-malli

KUUSIOKOLOAVAIN 8 MM LYHYT

Kuvaus:
8 mm
Määrä: 1 x
1 x
Kuusiokoloavain lyhyt, L-malli

KUUSIOKOLOAVAIN 10,0MM LYHYT

Kuvaus:
10 mm
Määrä: 1 x