Kuusiokoloavainsarja, pallopää, 1,5–10 mm Pro Hold TM
Kuusiokoloavainsarja, pyöristetty pää, Pro Hold
KUUSIOKOLOAVAINSRJ 1,5-10 PALLOP PROHOLD
Tuotenro 575310081
EAN 0037231749996
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Pro Hold -kuusiokoloavainsarja on valmistettu Protanium-teräs, joka on 20 % vahvempaa kuin perinteinen teräs. ProGuard -pinnoite varmistaa kestävyyden ja suojaa avaimia. Viistetyt reunat ja tarkat mittatoleranssit varmistavat sujuvan ja tarkan työn. ProHold-kärki estää ruuveja tippumasta, mikä tekee työskentelystä turvallisempaa ja helpompaa.
- Protanium-teräs, 20% vahvempi kuin perinteinen
- ProGuard -pinnoite
- Viistetyt avainten reunat liukuvat helposti kantaan.
- Tarkat mittatoleranssit.
- ProHold-kärki estää ruuveja tippumasta
Tiedot(X)
Kappalemäärä lajitelmassa/sarjassa | 9 KPL |