Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Kuusiokolohylsysarja 1/2", 2.4.1, system 11 osaa

Kuusiokolohylsysarja, 1/2″, 2.4.1, 11 kpl
1/2 KUUSIOKOLO SRJ 11-OS. 2.4.1

Tuotenro 0965905204

EAN 4056807712710

-
Kuusiokolohylsysarja 1/2", 2.4.1, system 11 osaa

Tuotenro 0965905204
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
Yhteensopiva kaikkien ORSY-järjestelmien tuotteiden kanssa


Yhtenäinen ruudukkorakenne



Vaahtomuovisisäkkeessä miellyttävä hiilikuitukuvio


Laadukkaasta vaahtomuovista valmistetun sisäkkeen miellyttävä hiilikuitukuvio takaa paremman kestävyyden ja vakauden sekä helpon puhdistamisen



Oikeiden työkalujen löytäminen on nopeaa ja helppoa


Työkalukoot on merkitty sisäkkeeseen.


Tarkemmat tiedot yksittäisistä tuotteista löydät toimitussisältö välilehdeltä.


Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

Sopii käytettäväksi ORSY-järjestelmien tuotteiden kanssa (esim. järjestelmäsalkku, työkaluvaunut, ORSY®BULL-laatikot, ORSY-hyllyt)

Kappalemäärä lajitelmassa/sarjassa

11 KPL

Solumuoviosan koko

2.4.1

Leveys x korkeus x syvyys

115 x 38 x 335 mm

Koristekuvio

Hiilikuitukuvio

Kuusiokolohylsysarja 1/2", 2.4.1, system 11 osaa sisältää:
1 x
1/2 kuusiokolohylsy

1/2 KUUSIOKOLOAVAIN 4X60 MM

Kuvaus:
4 mm
Määrä: 1 x
1 x
1/2 kuusiokolohylsy

1/2 KUUSIOKOLOAVAIN 5X60 MM

Kuvaus:
5 mm
Määrä: 1 x
1 x
1/2 kuusiokolohylsy

1/2 KUUSIOKOLOAVAIN 6X60 MM

Kuvaus:
6 mm
Määrä: 1 x
1 x
1/2 kuusiokolohylsy

1/2 KUUSIOKOLOAVAIN 7X60 MM

Kuvaus:
7 mm
Määrä: 1 x
1 x
1/2 kuusiokolohylsy

1/2 KUUSIOKOLOAVAIN 8X60 MM

Kuvaus:
8 mm
Määrä: 1 x
1 x
1/2 kuusiokolohylsy

1/2 KUUSIOKOLOAVAIN 9X60 MM

Kuvaus:
9 mm
Määrä: 1 x
1 x
1/2 kuusiokolohylsy

1/2 KUUSIOKOLOAVAIN 10X60 MM

Kuvaus:
10 mm
Määrä: 1 x
1 x
1/2 kuusiokolohylsy

1/2 KUUSIOKOLOAVAIN 12X60 MM

Kuvaus:
12 mm
Määrä: 1 x
1 x
1/2 kuusiokolohylsy

1/2 KUUSIOKOLOAVAIN 14X60 MM

Kuvaus:
14 mm
Määrä: 1 x
1 x
1/2 kuusiokolohylsy

1/2 KUUSIOKOLOAVAIN 17X60 MM

Kuvaus:
17 mm
Määrä: 1 x
1 x
1/2 kuusiokolohylsy

1/2 KUUSIOKOLOAVAIN 19X60 MM

Kuvaus:
19 mm
Määrä: 1 x
1 x
Tyhjä lokerikko sisäosa 2.4.1, kuusiokolohylsysarja, 1/2 tuumaa

1/2 KUUSIOKOLO SRJ SISÄOSA 11-OS. 2.4.1

Kuvaus: Tyhjä lokerikko sarjalle, tuotenro 0965905204
Määrä: 1 x
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot