Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Kuusiokolokärki

Kuusiokolokärki 10 mm
KÄRKI 10MM KUUSIOKOLO 10MM L 30MM

Tuotenro 0614788310
EAN 4038898912002

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

10 mm:n kuusiokolo
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Kärjen/pään koko

10 mm

Kärjen/pään/vääntiön malli

Sisäistä kuusiokoloa varten

Vääntiö, kiinnitys

10 mm

Kannan/vääntiön malli

Ulkoinen kuusio

Pituus (kokonaispituus)

30 mm

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot