Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Kynsiharja Sini

Käsi- ja kynsiharja SINI Pro
KYNSIHARJA SINI 83MM

Tuotenro 9501015613

EAN 4099618555619

-
Kynsiharja Sini

Tuotenro 9501015613

-
Määrä
P-koko:

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Kotimainen kynsiharja parantaa hygieniaa kaikkialla. Molemmin puolinen harjastus antaa hyvän pesutuloksen. Toinen puoli harjastuksesta korkeampi ja toinen matalampi. Harjan muotoilu antaa pitävän otteen. Kotimainen avainlipputuote.

SINI Pro Käsi- ja kynsiharja on kotimainen avainlipputuote, joka takaa hygieenisen pesutuloksen missä tahansa. Harjan molemminpuolinen harjastus varmistaa tehokkaan puhdistuksen, sillä toinen puoli harjastuksesta on korkeampi ja toinen matalampi. Lisäksi harjan ergonominen muotoilu antaa käyttäjälle pitävän otteen ja lisää pesumukavuutta. Olitpa sitten kotona tai työpaikalla, SINI Pro Käsi- ja kynsiharja on kätevä ja luotettava apuväline hygienian ylläpitämiseen.



  • Molemmilta puolilta harjastettu (toinen matalampi, toinen korkeampi)

  • Lämmönkesto +130° C

  • Valmistettu elintarvikehyväksytyistä raaka-aineista

  • Suomalainen Avainlipputuote
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Väri

Valkoinen

Materiaali

PP - polypropeeni

Materiaali, harjakset

Polybuteenitereftalaatti – PBT

Pituus (kokonaispituus)

83 mm

Leveys

37 mm

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot