Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

LED-lisävalo Seeker

Lisävalo LED Seeker
LED LISÄVALO SEEKER ULTIMA 670MM

Tuotenro 9501006935
EAN 4062856466634

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

  • Seeker® Ultima on kehyksetön ja matalaprofiilinen lisävalo vain 40 mm korkeudella.

  • Ultiman alumiinipinnoitetut polykarbonaattiheijastimet yhdessä Philpsin teho-LEDien kanssa luovat pitkän, leveän ja alareunastaan tarkkaan rajatun valokuvion. Valokuvionsa johdosta valaisin soveltuukin erinomaisesti asennettavaksi matalalle.

  • Pienen kokonsa ansiosta valo on myös helppo upottaa auton rakenteisiin.

  • Kehyksetön SABIC polykarbonaattilinssi on erikoisvahvaa polykarbonaattia, joka sietää äärimmäistä rasitusta ja estää lumen ja jään kerrostumista linssiin.

  • Alumiinista valmistettu runko jäähdyttää tehokkaasti LEDien tuottamaa lämpöä ja kestää pohjoisen ankaria sääoloja.

  • 2,2 m pitkä esipuristetulla DT-liittimillä varustettu johto helpottaa läpivientien tekemistä ja liitoksen viemistä suojaan konetilaan.

  • Valo toimitetaan pääty-, riippu- ja alakiinnikkeiden kanssa, mikä mahdollistaa vaivattoman kiinnityksen kaikkiin käyttökohteisiin.
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Leveys

670 mm

Korkeus

40 mm

Liitosjohdon/kaapelin/vaijerin pituus

2,2 m

Teho

90 W

IP-suojausluokka

IP 68

Lisätarvike:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Johtosarja LED-valoihin

JOHTOSARJA 1 LED VALOILLE

Lisävalojen kytkentäsarjat
x 1 kpl
Pakkauskoko määrittää, kuinka monta tuotetta pakkauksessa on. Tuoteluettelo-osiossa voi valita eri pakkauskokojen välillä, jos valintavalikko on näkyvissä.

Jos et tiedä pakkauskokoa, kun annat tuotenumeron suoraan ostoskoriin tai luet tuotteen EasyScan/VarioScan-järjestelmällä, jätä kenttä tyhjäksi. Tässä tapauksessa pakkauskoko määritetään automaattisesti.
Tuotenumero luodaan seuraavasti: VVVVAAABBB
VVVV = 4 numeron mittainen etunumero
AAA = 3 numeroa mitan osalle 1
BBB = 3 numeroa mitan osalle 2

Tuotenumerorakenteiden esimerkkejä:
Esimerkki 1: Ruuvi, mitat 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (kaksi välilyöntiä lukujen 4 ja 10 välillä)

VVVVAAABBB
005710 20 (yksi välilyönti lukujen 10 ja 20 välillä)

Esimerkki 3: Aluslevy, jonka sisähalkaisija on 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
Hinta on pakkausyksikköä (pakkauskokoa) kohti: 250 kpl:n hinta näytetään 250:n pakkausyksikkönä ja 300 kpl:n hinta 300:n pakkausyksikkönä.

Hinta/hinta-avain:
Hinta on per hinta-avaimen kappalemäärä:
1 kpl:n hinta
100 kpl:n hinta
1000 kpl:n hinta
Määrä ilmoittaa tilauksessa tai toimitustiedoissa näkyvän yksikköjen lukumäärän ja kunkin tuotteen määräyksikön.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot