VDE eristetty ruuvimeisseli, PZ-ristiura
Eristetty ruuvimeisseli, VDE, PZ
ERIST. RUUVIMEISSELI PZ2X100MM
Tuotenro 06136332
EAN 4038898274087
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Varsi: mustattu, eristetty
- Kärki: ISO 8764-PZ
- Standardi: DIN 7438, IEC 60900
Tiedot(X)
![]() | |
Kärjen/pään koko | PZ2 |
Pituus: Varsi/terä (A) | 100 mm |
Kahvan pituus (B) | 106 mm |
Kahvan leveys (C) | 35 mm |