LED työvalo Side Shooter
Lisävalo LED W-Light Side Shooter
LED TYÖVALOPANEELI SIDESHOOTER ATV
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Erityisesti moottorikelkkoihin ja mönkijöihin suunniteltu kompakti lisävalo automaattisesti lämpötilan mukaan säätyvällä lämmityksellä.
Lämmitys pitää valaisimen sulana kylmissä ja lumisissa olosuhteissa, tehokas yhdistelmävalokuvio valaisee maaston pitkälle ja erilliset sivuvalot antavat valoa pientareille.
Säädettävien kiinnikkeiden avulla asentaminen on helppoa ja DT-liitin takaa luotettavan kytkennän.
- 12 x 5W Osram + päädyssä 8 x 3030 Osram
- Yhdistelmäkuvio + sivuvalot, 7200 lm (teor.)
- 248lx @10m, 5700K
- Lämmitettävä polykarbonaattilinssi
- Runko ja kiinnikkeet alumiinia
- Kumikaapeli Deutsch DT- liittimellä
Tiedot(X)
Leveys | 253 mm |
Korkeus | 63 mm |
Liitosjohdon/kaapelin/vaijerin pituus | 300 mm |
Teho | 60 W |
IP-suojausluokka | IP 67 |