Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

LED-valonauha akkuvarmennus TSR|ELSITE

LED-valonauha akkuvarmennus TSR|ELSITE
AKKUVARMENNUS 230V LED NAUHALLE

Tuotenro 9501020565

EAN 6430054510448

-
LED-valonauha akkuvarmennus TSR|ELSITE

Tuotenro 9501020565
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
Nimellisjännite

230 V

Akun/pariston kapasiteetti

4400 mAh

Latausaika

24 h

Akun/pariston paino

45,4 g

Akkujen / paristojen määrä

12 KPL

Tyypin kuvaus

pistokeliitäntä

ROHS-yhteensopiva

Ei

WEEE-luokitus (sähkö- ja elektroniikkalaiteromu)

05

Akkujen määrä / akkukapasiteetti

12 x 4400 mAh

Akku-/paristotyyppi

Li-Ion

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot